Beli daftar harga mesin potong kayu maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga daftar harga mesin potong kayu maktec Terbaru April 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)




/P101518398-1.jpg)